Courroies crantées métriques Optibelt 14408M1277ZA

Courroie dentée en chloropréne type OMEGA Profil 8M (pas 8 mm)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :14408M1277ZA
Rubix :0314-1157446
Fabricant :14408M1277ZA
COURROIE DENTEE 1440 8M 12 OMEGA - (SD)

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 1440 8M 12 OMEGA - (SD)


Les performances obtenues avec les courroies dentées Optibelt OMEGA sont le résultat d'un développement conséquent. Les diverses expériences avec les courroies Optibelt ZR et HTD ont servi au développement de cette nouvelle génération de courroie.

Gamme standard : profils 3M, 5M, 8M et 14M. Existent également en version haute performance OMEGA HP. Possibilité de livraison en exécution antistatique avec certificat attestant la conductibilité électrique conforme à la norme ISO 9563. Version OMEGA HL sur demande.

Points forts

Grande précision de positionnement.

Très faible niveau sonore.

Utilisation sur des poulies dentées HTD standard et RPP.

Résistent aux températures comprises entre -30°C et +100°C.

Sans entretien.

Applications

Les courroies dentées sans fin OMEGA sont destinées aux transmissions de puissance et de positionnement.

Informations techniques


Attributs
Nombre de dents180
26,08 € HT
/ unité
31,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours