Courroies crantées métriques Optibelt 32 T5 STAHL00ZA
optibelt ALPHA LINEAR (Acier) T5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :32 T5 STAHL00ZA
Rubix :0314-1319744
Fabricant :32T5STAHL00ZA
EAN :4014486015348




Résumé technique
| Profil | t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 32 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 32 T5 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroies crantées au mètre (enfin) ou soudées en boucle sans fin
Points forts
Idéal pour les applications avec taquets ou système de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Profil | t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 32 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 200 |
| Matériau d'armature | acier |
| Hauteur | 2,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,00 € HT
/ mètre
50,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours