Courroies crantées métriques Optibelt 12 DT10 / 600
optibelt ALPHA TORQUE DT10
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :12 DT10 / 600
Rubix :0314-1314761
Fabricant :1977401
EAN :4014486149081





Résumé technique
| Profil | dt10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 600 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 12 DT10 600 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | dt10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 600 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 60 |
| Hauteur | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,82 € HT
/ unité
28,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours