Courroies crantées métriques Optibelt 10 DT5 / 625

optibelt ALPHA TORQUE DT5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :10 DT5 / 625
Rubix :0314-1314677
Fabricant :1962919
EAN :4014486938692
COURROIE DENTEE 10 DT5 625 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER

Résumé technique

Profildt5
Longueur primitive625 mm
Largeur courroie10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 10 DT5 625 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profildt5
Longueur primitive625 mm
Largeur courroie10 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
20,73 € HT
/ unité
24,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours