Courroies crantées métriques Optibelt 16 T10 -ST

optibelt ALPHA LINEAR (Acier) T10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :16 T10 -ST
Rubix :0314-1255548
Fabricant :1681145
EAN :4014486082814
COURROIE DENTEE 16 T10 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive1000 mm
Largeur courroie16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 T10 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE


Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroie plate crantée au mètre Optibelt

Points forts

Idéal pour les applications avec taquets ou système de fixation.

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive1000 mm
Largeur courroie16 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents100
Matériau d'armatureacier
Hauteur4,5 mm
24,51 € HT
/ mètre
29,41 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h