Courroies crantées métriques Optibelt 32 DT10 / 1500

optibelt ALPHA TORQUE DT10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :32 DT10 / 1500
Rubix :0314-1314904
Fabricant :1700073
EAN :4014486150803
COURROIE DENTEE 32 DT10 1500 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER

Résumé technique

Profildt10
Longueur primitive1500 mm
Largeur courroie32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 32 DT10 1500 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profildt10
Longueur primitive1500 mm
Largeur courroie32 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents150
Hauteur7 mm
104,67 € HT
/ unité
125,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours