Courroies crantées métriques Optibelt 25 AT5 -ST
optibelt ALPHA LINEAR (Acier) AT5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :25 AT5 -ST
Rubix :0314-1230613
Fabricant :1670871
EAN :4014486060782




Résumé technique
| Profil | at5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 25 AT5 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroie plate dentée au mètre Optibelt
Points forts
Idéal pour les applications avec taquets ou système de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 200 |
| Matériau d'armature | acier |
| Hauteur | 2,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,24 € HT
/ mètre
51,89 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h