Courroies crantées métriques Optibelt 32 AT20 STAHL00ZA

optibelt ALPHA LINEAR (Acier) AT20

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :32 AT20 STAHL00ZA
Rubix :0314-1255684
Fabricant :32AT20STAHL00ZA
EAN :4014486144321
COURROIE DENTEE 32 AT20 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE

Résumé technique

Profilat20
Longueur primitive1000 mm
Largeur courroie32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 32 AT20 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE


Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroie crantée vendue au mètre (avec extrémités) ou soudée en boucle continue

Informations techniques


Attributs
Profilat20
Longueur primitive1000 mm
Largeur courroie32 mm
Division de dent20 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents50
Matériau d'armatureacier
Hauteur8 mm
71,00 € HT
/ mètre
85,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours