Courroies crantées métriques Optibelt 32 AT10 -ST

optibelt ALPHA LINEAR (Acier) AT10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :32 AT10 -ST
Rubix :0314-1255683
Fabricant :1786547
EAN :4014486138764
COURROIE DENTEE 32 AT10 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE

Résumé technique

Profilat10
Longueur primitive1000 mm
Largeur courroie32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 32 AT10 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE


Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroie dentée vendue au mètre (finie) ou soudée en boucle sans fin

Points forts

Idéal pour les applications avec taquets ou système de fixation.

Informations techniques


Attributs
Profilat10
Longueur primitive1000 mm
Largeur courroie32 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents100
Matériau d'armatureacier
Hauteur4,5 mm
48,30 HT
/ mètre
57,96 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h