Courroies crantées métriques Optibelt 16 T5 / 3800 AFX
optibelt ALPHA FLEX T5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :16 T5 / 3800 AFX
Rubix :0314-1255551
Fabricant :1724941
EAN :4014486022933





Résumé technique
| Profil | t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 3800 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 16 T5 3800 AFX - ALPHA FLEX - PU ACIER
Les courroies dentées OPTIBELT en polyuréthane ALPHA FLEX sont fabriquées sans fin, sans interruption des câbles de traction par extrusion et le câble de traction n'est pas interrompu.
Courroie crantée en polyuréthane, sans fin
Informations techniques
Attributs
| Profil | t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 3800 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 760 |
| Matériau d'armature | polyuréthane thermoplastique |
| Hauteur | 2,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
313,29 € HT
/ unité
375,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours