Etanchéité / obturateur FAG EDV510-307
Joint V-Ring pour corps de palier SES
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :EDV510-307
Rubix :0255-1507939
Fabricant :3003873420000


Résumé technique
| Type | joint v-ring edv510-307 pour corps de palier ses |
|---|
Détails articles : JOINT V-RING EDV510-307 POUR CORPS DE PALIER SES
Les joints V-Ring FAG sont des joints d’étanchéité flexibles conçus pour protéger efficacement les roulements et autres composants mécaniques contre la poussière, l’humidité et les projections d’huile. Leur conception élastique permet une adaptation parfaite à l'arbre, assurant une étanchéité fiable même en cas de désalignement.
Points forts
Excellente protection contre les impuretés et l’humidité.
Faciles à installer grâce à leur flexibilité.
Fonctionnement à faible friction pour limiter l’usure.
Compatibles avec de nombreuses applications industrielles.
Faciles à installer grâce à leur flexibilité.
Fonctionnement à faible friction pour limiter l’usure.
Compatibles avec de nombreuses applications industrielles.
Informations techniques
Attributs
| Type | joint v-ring edv510-307 pour corps de palier ses |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 115 mm |
| Diamètre extérieur | 177,5 mm |
| Série | edv |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
739,90 € HT
/ 10 unités
887,88 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours