Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-B10-30S-G12-4
Bloc de connexion VABM
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABM-B10-30S-G12-4
Rubix :0326-2562768
Fabricant :8026379
EAN :4052568280000
Détails articles : BLOC DE RACCORD VABM-B10-30S-G12-4
Bloc de raccordement VABM-B10-30S-G12-4 Dimension modulaire=32 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=4, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=1165 g
Informations techniques
Attributs
| Type | bloc de connexion |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,37 € HT
/ unité
251,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours