Références
Festo :CPX-FB6
Rubix :0326-2567711
Fabricant :195748
EAN :4052568158217
Détails articles : NOEUD DE BUS CPX-FB6
Noeud de bus CPX-FB6 Pour terminal électrique modulaire CPX. Dimensions (l x L x h)=(* (incluant les modules d'interconnexion), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Interface de bus de terrain=(* 2 x connecteurs Sub-D pour assemblage, * 2x M12x1, 5 pôles, codé B, * Connecteur mâle et femelle Sub-D 9 pôles), Diagnostic spécique à l'appareil=(* Diagnostic orienté sur canal et module, * - Tension basse modules, * - Mémoire de diagnostic), Paramétrage=(* - Comportement de diagnostic, * - Réaction Failsafe, * - Forces de canaux, * - Signal setup, * - Paramètres du système), Fonctions additionnelles=(* - Accès aux données acycliques via le canal PCP, * Diagnostic spécifique au canal via le bus de terrain, * Lancement paramétrage en texte claire, via bus de terrain, * Représentation de l'état du système via les données de processus, * Interface diagnostic supplémentaire pour terminaux de visualisation et de commande)
Informations techniques
Attributs
| Type | nœud de bus pour terminal cpx |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
723,70 € HT
/ unité
868,44 € TTC
- Epuisé
