Multiplicateur de couple Facom NP.100B, Couple de serrage: 1000 N.m | Carré d'entrée: 1/2'' '' | Carré de sortie: 3/4'' ''
NP.B - Compositions avec multiplicateur de couple
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :NP.100B
Rubix :0139-5163402
EAN :3148518184359





Résumé technique
| Couple de serrage | 1000 N.m |
|---|---|
| Carré d'entrée | 1/2'' '' |
| Carré de sortie | 3/4'' '' |
Documents
Détails articles : MULTIPLICATEUR DE COUPLE 1000NM NP.100B
Les multiplicateurs de couple Facom de la série NP.B permettent d'atteindre des couples de serrage et de desserrage élevés sans recours à une source d'énergie extérieure. La gamme couvre quatre références (NP.100B, NP.200B, NP.300B et NP.600B) avec des couples de sortie allant de 1 000 à 6 000 N·m. Chaque outil est livré avec deux bras de réaction et un carré d’entraînement de rechange.
Caractéristiques :
Les multiplicateurs NP.B fonctionnent selon un principe purement mécanique : aucune alimentation électrique, pneumatique ou hydraulique n'est nécessaire. Le rapport de multiplication constant de 25 : 1 assure une relation constante entre le couple appliqué en entrée et celui transmis en sortie.
Un limiteur de couple d'entrée protège le mécanisme contre les surcharges, tandis qu'un système anti-retour assure la stabilité de l'ensemble pendant l'opération. Le carré femelle de manœuvre est de 1/2" (12,7 mm), pour une compatibilité avec les cliquets (pour un serrage approché) et les clés dynamométriques (pour un serrage précis). Le mécanisme interne est graissé au montage pour toute la durée de vie de l'appareil, sans entretien spécifique.
Chaque outil est livré avec deux bras de réaction (droit et coudé), un carré d'entraînement de rechange et un certificat de conformité, qui atteste que chaque multiplicateur est contrôlé selon les exigences du fabricant avant mise à disposition.
Attention : l'utilisation obligatoire de douilles de qualité "MPACT" et l'interdiction d'associer un outil à chocs sont des points de sécurité à respecter dans tous les contextes d'emploi.
Spécifications :
NP.100B :
• couple d'entrée 100 N·m
• couple de sortie 1 000 N·m
• rapport 25 : 1
• carré de sortie 3/4"
• Ø 72 mm
• A 174 mm
• B 165 mm
• C 218 mm
• D 201 mm
• poids 3,0 kg
NP.200B :
• couple d'entrée 200 N·m
• couple de sortie 2 000 N·m
• rapport 25 : 1
• carré de sortie 1"
• Ø 72 mm
• A 174 mm
• B 165 mm
• C 218 mm
• D 201 mm
• poids 3,0 kg
NP.300B :
• couple d'entrée 300 N·m
• couple de sortie 3 000 N·m
• rapport 25 : 1
• carré de sortie 1"
• Ø 108 mm
• A 224 mm
• B 141 mm
• C 285 mm
• D 195 mm
• poids 7,0 kg
NP.600B :
• couple d'entrée 600 N·m
• couple de sortie 6 000 N·m
• rapport 25 : 1
• carré de sortie 1"1/2
• Ø 119 mm
• A 271 mm
• B 154 mm
• C 351 mm
• D 213 mm
• poids 10,6 kg
Infos générales (pour toutes les références) :
• Carré femelle de manœuvre : 1/2" (12,7 mm)
• Accessoires inclus : 2 bras de réaction (droit et coudé) + 1 carré d'entraînement de rechange
• Garantie : 3 ans
Caractéristiques :
Les multiplicateurs NP.B fonctionnent selon un principe purement mécanique : aucune alimentation électrique, pneumatique ou hydraulique n'est nécessaire. Le rapport de multiplication constant de 25 : 1 assure une relation constante entre le couple appliqué en entrée et celui transmis en sortie.
Un limiteur de couple d'entrée protège le mécanisme contre les surcharges, tandis qu'un système anti-retour assure la stabilité de l'ensemble pendant l'opération. Le carré femelle de manœuvre est de 1/2" (12,7 mm), pour une compatibilité avec les cliquets (pour un serrage approché) et les clés dynamométriques (pour un serrage précis). Le mécanisme interne est graissé au montage pour toute la durée de vie de l'appareil, sans entretien spécifique.
Chaque outil est livré avec deux bras de réaction (droit et coudé), un carré d'entraînement de rechange et un certificat de conformité, qui atteste que chaque multiplicateur est contrôlé selon les exigences du fabricant avant mise à disposition.
Attention : l'utilisation obligatoire de douilles de qualité "MPACT" et l'interdiction d'associer un outil à chocs sont des points de sécurité à respecter dans tous les contextes d'emploi.
Spécifications :
NP.100B :
• couple d'entrée 100 N·m
• couple de sortie 1 000 N·m
• rapport 25 : 1
• carré de sortie 3/4"
• Ø 72 mm
• A 174 mm
• B 165 mm
• C 218 mm
• D 201 mm
• poids 3,0 kg
NP.200B :
• couple d'entrée 200 N·m
• couple de sortie 2 000 N·m
• rapport 25 : 1
• carré de sortie 1"
• Ø 72 mm
• A 174 mm
• B 165 mm
• C 218 mm
• D 201 mm
• poids 3,0 kg
NP.300B :
• couple d'entrée 300 N·m
• couple de sortie 3 000 N·m
• rapport 25 : 1
• carré de sortie 1"
• Ø 108 mm
• A 224 mm
• B 141 mm
• C 285 mm
• D 195 mm
• poids 7,0 kg
NP.600B :
• couple d'entrée 600 N·m
• couple de sortie 6 000 N·m
• rapport 25 : 1
• carré de sortie 1"1/2
• Ø 119 mm
• A 271 mm
• B 154 mm
• C 351 mm
• D 213 mm
• poids 10,6 kg
Infos générales (pour toutes les références) :
• Carré femelle de manœuvre : 1/2" (12,7 mm)
• Accessoires inclus : 2 bras de réaction (droit et coudé) + 1 carré d'entraînement de rechange
• Garantie : 3 ans
Points forts
• Permet d’atteindre des couples élevés sans équipement motorisé
• Limite les risques de surcharge grâce au limiteur de couple d’entrée
• Assure une meilleure maîtrise du serrage grâce au système anti-retour intégré
• S’adapte à différentes configurations grâce aux deux bras de réaction fournis
• Facilite la maintenance avec un mécanisme graissé à vie, sans entretien spécifique.
• Assure une continuité d’utilisation grâce au carré d’entraînement de rechange fourni et à la garantie de 3 ans
• Limite les risques de surcharge grâce au limiteur de couple d’entrée
• Assure une meilleure maîtrise du serrage grâce au système anti-retour intégré
• S’adapte à différentes configurations grâce aux deux bras de réaction fournis
• Facilite la maintenance avec un mécanisme graissé à vie, sans entretien spécifique.
• Assure une continuité d’utilisation grâce au carré d’entraînement de rechange fourni et à la garantie de 3 ans
Applications
Les multiplicateurs NP.B s'adressent à des situations où des boulons de grande dimension doivent être serrés ou desserrés à des couples élevés, sans équipement motorisé. Ce cas de figure est fréquent dans des environnements tels que la maintenance d'infrastructures, l'assemblage de structures métalliques lourdes, l'entretien de machines industrielles ou l'installation d'équipements de grande taille.
Plusieurs secteurs recourent à ce type d'outil :
• la maintenance industrielle en usine (presses, compresseurs, réducteurs) ;
• la construction métallique et chaudronnerie, pour l'assemblage de brides et de charpentes ;
• l'énergie (éolien, hydraulique, pétrochimie), où les couples de serrage sur la boulonnerie de tuyauterie sont élevés ;
• la mécanique poids lourd et engins de chantier, pour l'entretien des essieux, jantes et organes de transmission.
Plusieurs secteurs recourent à ce type d'outil :
• la maintenance industrielle en usine (presses, compresseurs, réducteurs) ;
• la construction métallique et chaudronnerie, pour l'assemblage de brides et de charpentes ;
• l'énergie (éolien, hydraulique, pétrochimie), où les couples de serrage sur la boulonnerie de tuyauterie sont élevés ;
• la mécanique poids lourd et engins de chantier, pour l'entretien des essieux, jantes et organes de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage | 1000 N.m |
|---|---|
| Carré d'entrée | 1/2'' '' |
| Carré de sortie | 3/4'' '' |
| Poids | 3 kg |
| Diamètre | 72 mm |
| Longueur | 174 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 487,10 € HT
/ unité
6 584,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h