Graisseurs - Accessoire / Pièce détachée Simalube 290-10460

Extension filetée 60mm avec 2 écrous

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Simalube :290-10460
Rubix :4047-1141017
Fabricant :290-10460
EXTENSION FILETEE 60MM INCL PLUS 2 ECROUS

Résumé technique

Documents

Détails articles : EXTENSION FILETEE 60MM INCL PLUS 2 ECROUS


Raccord de traversée Longueur 60 mm Mâle 1/4"G - Femelle 1/4"G, inclus 2 écrous.
Raccord de traversée 60mm, incl. 2 écrous

Informations techniques


Attributs
Typeextension
Matièrelaiton nicklé
31,65 HT
/ unité
37,98 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h