Pièce pour couplages pneumatiques p- Accessoire Festo N-3/8-P-9-MS
N-P Raccord cannelé
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :N-3/8-P-9-MS
Rubix :0326-2580110
Fabricant :15634
EAN :4052568022037
Détails articles : RACCORD CANNELE N-3/8-P-9-MS
Raccord cannelé N-3/8-P-9-MS Exécution laiton Diamètre nominal=7,6 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 16 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | n-p |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,10 € HT
/ 10 unités
129,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours