Pièce pour couplages pneumatiques p- Accessoire Parker 3166 08 14
Legris RéDucteur 3549
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3166 08 14
Rubix :4439-2014432
Fabricant :3166 08 14
EAN :0820099243146
Documents
Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE REDUCTION TUBE MALE D14 TUBE 8
Raccordement en ligne d'un tube de plus petit diamètre avec un autre raccord à poussoir.
-construction solide, esthétique et discrète pour une meilleure connexion,
-débit d'air complet,
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
-RoHS et ISO 14743.
-construction solide, esthétique et discrète pour une meilleure connexion,
-débit d'air complet,
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
-RoHS et ISO 14743.
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à tige de tube
Connexion 1 Taille : Tube 8 mm D.O.
Connexion 1 Taille : 8 mm (D.O.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 14 mm tuyau D.I.
Connexion 2 Taille : 14 mm (D.I.)
Type de connexion 2 : n/a
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : n/a
Type d'hexagone : n/a
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement des produits chimiques, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords enfichables
Style de produit : Raccords enfichables
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Droit
Technologie : Manipulation de fluide et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.007
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à tige de tube
Connexion 1 Taille : Tube 8 mm D.O.
Connexion 1 Taille : 8 mm (D.O.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 14 mm tuyau D.I.
Connexion 2 Taille : 14 mm (D.I.)
Type de connexion 2 : n/a
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : n/a
Type d'hexagone : n/a
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement des produits chimiques, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords enfichables
Style de produit : Raccords enfichables
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Droit
Technologie : Manipulation de fluide et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.007
Informations techniques
Attributs
| Type | 3166 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,94 € HT
/ unité
9,53 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h