Pièce pour couplages pneumatiques p- Accessoire Festo NPFC-D-R14-R12-M

Mamelon

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPFC-D-R14-R12-M
Rubix :0326-2566058
Fabricant :8030283
EAN :4052568063856
MAMELON DOUBLE NPFC-D-R14-R12-M

Résumé technique

Typeraccord fileté npfc

Détails articles : MAMELON DOUBLE NPFC-D-R14-R12-M


Mamelon double NPFC-D-R14-R12-M Information relative aux matériaux : raccord fileté=(* Laiton, * nickelé), Taille du bidon=10, Pression de service=-0,95 - 50 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-], Classe de résistance à la corrosion KBK=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typeraccord fileté npfc
17,90 € HT
/ 10 unités
21,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours