Pièce pour couplages pneumatiques p- Accessoire Festo N-3/4-P-13
N-P Raccord cannelé
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :N-3/4-P-13
Rubix :0326-2579883
Fabricant :3612
EAN :4052568018504
Détails articles : RACCORD CANNELE N-3/4-P-13
Raccord cannelé N-3/4-P-13 avec joint. Diamètre nominal=11 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 16 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | n-p |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,79 € HT
/ unité
34,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours