Pièce pour couplages pneumatiques p- Accessoire Festo KSV-PK-3

Bouchon d'accouplement KSV

Voir les informations techniques

Références

Festo :KSV-PK-3
Rubix :0326-2579806
Fabricant :7215
EAN :4052568001506
RACCORD CANNELE KSV-PK-3

Résumé technique

Typebouchons d'accouplement ksv et kdvf

Détails articles : RACCORD CANNELE KSV-PK-3


Raccord cannelé KSV-PK-3 Diamètre nominal=2,5 mm, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Raccord pneumatique=Pour diamètre extérieur de tuyau 4 mm

Informations techniques


Attributs
Typebouchons d'accouplement ksv et kdvf
79,40 € HT
/ 10 unités
95,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours