Manodétendeur Festo MS6-LRB-1/2-D7-AS-BD
MS6-LR Régulateur de pression
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6-LRB-1/2-D7-AS-BD
Rubix :0326-2593055
Fabricant :530335
EAN :4052568164904
Détails articles : MANODETENDEUR MS6LRB12D7ASBD
Manodétendeur MS6-LRB-1/2-D7-AS-BD pour montage en batterie, bloc de sortie coudé avec raccord instantané QS, pression de sortie maximale 12 bars, avec manomètre, raccord P2 derrière. Taille=6, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=indifférent, Conception=(* Détendeur à membrane à commande directe, * à alimentation traversante)
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,1 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 12 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,38 € HT
/ unité
102,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours