Manodétendeur Festo MS4-LRB-1/4-D5-AS
MS4-LR Vanne de régulation de pression
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS4-LRB-1/4-D5-AS
Rubix :0326-2592301
Fabricant :529473
EAN :4052568085223
Détails articles : MANODETENDEUR MS4-LRB-1/4-D5-AS MS4LRB14D5AS
Manodétendeur MS4-LRB-1/4-D5-AS pour montage en batterie, pression de sortie maximale 4 bars, avec manomètre, bouton de réglage verrouillable, raccord P2 à l'arrière. Taille=4, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=indifférent, Conception=(* Détendeur à membrane à commande directe, * à alimentation traversante)
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,1 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 4 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,31 € HT
/ unité
63,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours