Manodétendeur Festo MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD

MS4-LR Régulateur de pression

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD
Rubix :0326-2593161
Fabricant :529480
EAN :4052568085261
MANODETENDEUR MS4LRB14D6ASBD

Résumé technique

Pression mini de service0,3 bar
Pression maxi de service7 bar

Détails articles : MANODETENDEUR MS4LRB14D6ASBD


Manodétendeur MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD pour montage en batterie, bloc de sortie coudé avec raccord instantané QS, pression de sortie maximale 7 bars, avec manomètre, raccord P2 derrière. Taille=4, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=indifférent, Conception=(* Détendeur à membrane à commande directe, * à alimentation traversante)

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,3 bar
Pression maxi de service7 bar
62,25 € HT
/ unité
74,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours