Module de rangement vide Roebuck 890387, Nombre de compartiments: 19
Mousse servante cliquet et douilles 1/4 - vide -Type A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :890387
Rubix :R600-8222347
EAN :3660338429170

Documents
Détails articles : MOUSSE SERV. CLIQ. DOUILLES 1/4 VIDE - TYPE A / 180X410X30MM
Adaptée aux servantes 865379/ 865373/ 845705/845707/845708/845709/ 865487/ 867984 et 828243
Points forts
Mousse polyéthylène de qualité à Haute densité : 45Kg/m3 procurant résistance et très bonne tenue.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de compartiments | 19 |
|---|---|
| Longueur | 410 mm |
| Hauteur | 30 mm |
| Largeur | 180 mm |
| Matière | mousse polyéthylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 6,03 €
5,87 € HT
/ unité
7,04 € TTC

- Epuisé
