Module de rangement vide Facom PM.MOD55-1, Nombre de compartiments: 7
Plateau mousse
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :PM.MOD55-1
Rubix :0139-5438219
EAN :3662424025013

Détails articles : MODULE MOUSSE 7 POUR CLES CONTRE-COUDEES
Vendu sans outillage.
Visualisation immédiate des outils manquants grâce au système bicolor (fond Rouge) : vous ne risquez plus d'oublier un outil dans une machine ou un moteur en fin d'intervention.
Préhension facile grâce aux passes doigts.
Retenue optimisée des outils lors du transport.
Visualisation immédiate des outils manquants grâce au système bicolor (fond Rouge) : vous ne risquez plus d'oublier un outil dans une machine ou un moteur en fin d'intervention.
Préhension facile grâce aux passes doigts.
Retenue optimisée des outils lors du transport.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de compartiments | 7 |
|---|---|
| Longueur | 175 mm |
| Hauteur | 418 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Matière | mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,42 € HT
/ unité
60,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
