Module de rangement vide SAM MOD-31, Nombre de compartiments: 6
Module Vide Cles Pipes Grandes Dimensions
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :MOD-31
Rubix :0149-5059220
EAN :3272670437944

Documents
Détails articles : MODULE VIDE CLES PIPES GRANDES DIMENSIONS
Matière ABS thermoformée. Pour rangement de 6 clés à pipe débouchées 93SD, 94SD, 93, 94. Dimensions : 22 à 32 mm. Exploitation avec servantes série 30 et 40, coffre SERVI-R40 et bloc d'établi série PM / PMA. Poids : 50 g
Informations techniques
Attributs
| Nombre de compartiments | 6 |
|---|---|
| Longueur | 405 mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Largeur | 180 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,95 € HT
/ unité
33,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
