Module de rangement équipé Roebuck 890450, Nombre d'éléments: 22
Mousse servante cliquet et douilles 1/2 -Type A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :890450
Rubix :R600-8222305
EAN :3660338429590

Documents
Détails articles : MOUSSE SERV. CLIQ. DOUILLES 1/2 TYPE A / 180X410X30MM
Adaptée aux servantes 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469
Composition :
'- Cliquet 72 Dents 1/2 250mm
'- Douilles 6 pans 1/2'' 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30- 32mm
- Cardan 1/2
- Rallonge 1/2 125mm
- Rallonge 1/2 250mm
Certains produits sont disponibles à l’unité
Composition :
'- Cliquet 72 Dents 1/2 250mm
'- Douilles 6 pans 1/2'' 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30- 32mm
- Cardan 1/2
- Rallonge 1/2 125mm
- Rallonge 1/2 250mm
Certains produits sont disponibles à l’unité
Points forts
Mousse polyéthylène de qualité à Haute densité : 45Kg/m3 procurant résistance et très bonne tenue.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 22 |
|---|---|
| Hauteur | 30 mm |
| Largeur | 180 mm |
| Profondeur | 410 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,93 € HT
/ unité
154,72 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
