Module de rangement équipé Roebuck 890396, Nombre d'éléments: 9
Mousse servante 9 cles polygonales Type A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :890396
Rubix :R600-8222341
EAN :3660338429231

Documents
Détails articles : MOUSSE SERV. 9 CLES POLYGONAL TYPE A / 360X410X30MM
Adaptée aux servantes 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469
Composition (mm) :
Ø 6x7 - 8x9 - 10x11- 12x13-14x15-16x17-18x19-21x23-22x24
Certaines dimensions sont disponibles à l’unité
Composition (mm) :
Ø 6x7 - 8x9 - 10x11- 12x13-14x15-16x17-18x19-21x23-22x24
Certaines dimensions sont disponibles à l’unité
Points forts
Mousse polyéthylène de qualité à Haute densité : 45Kg/m3 procurant résistance et très bonne tenue.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 9 |
|---|---|
| Hauteur | 30 mm |
| Largeur | 360 mm |
| Profondeur | 410 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,89 € HT
/ unité
106,67 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
