AC Moteurs électriques Mecaline 891441
Moteurs électriques asynchrones triphasés
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :891441
Rubix :X600-1479538
EAN :3660338440892

Détails articles : MOTEUR 0,55KW 1500T 80M B3 IE2 230/400V-3PH-50HZALUIP55
Moteurs électriques asynchrones de type B3,B5 et B14 en aluminium ou en fonte
Indice de protection IP55 (protection contre la poussière et projections d’eau). Classe F (155ºC)/augmentation temperature B(80K)
Efficacité énergétique:
∙ IE2 de 0,12 kW à 0,55kW
∙ IE3 de 0,75 kW à 90kW
Tension d’alimentation standard de 230/400v jusqu’à 3 kW, 400/690v au delà
Points forts
Aluminium, peinture RAL7031
Applications
Puissance de rotation
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 0,55 kW |
|---|---|
| Tension | 230/400 V |
| Vitesse | 1500 rpm |
| Matière | aluminium |
| Hauteur d'axe | 80 mm |
| Nombre de pôles | 4 |
| Efficacité énergétique | ie2 |
| Degré de protection (IP) | ip55 |
| Diamètre de l'arbre | 19 mm |
| Poids | 9,29 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,32 € HT
/ unité
251,18 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h