Références
Réf. remplacée :894229
Mecaline :M4A5.54P132B3
Rubix :X600-1523505
EAN :3660338525292



Détails articles : MOTEUR 5.5KW 1500RPM B3 132S 400/690V-3PH-50HZ IE4 ALU IP55
Moteurs électriques asynchrones en aluminium ou en fonte. Indice de protection IP55. Classe d'isolation F (155ºC) / Elévation de température B. Niveaux de rendement : ∙ IE2 de 0,12 kW à 0,55 kW. IE3 de 0,75 kW à 55 kW et IE4 de 4 kW à 90 kW. Tension standard de 400/690 V. Thermistance PTC montée en standard sur les tailles 132 et supérieures.
MOTEUR 5,5KW 1500rpm B3 132S 400/690v-3ph-50Hz IE4 ALU IP55
Points forts
Aluminium, peinture RAL7031
Applications
Puissance de rotation
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 5,5 kW |
|---|---|
| Tension | 400/690 V |
| Vitesse | 1500 rpm |
| Hauteur d'axe | 132 mm |
| Nombre de pôles | 4 |
| Efficacité énergétique | ie4 |
| Degré de protection (IP) | ip55 |
| Diamètre de l'arbre | 38 mm |
| Poids | 56 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
739,75 € HT
/ unité
887,70 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours
