Références
Réf. remplacée :891513
Mecaline :M2A0.182P063B14
Rubix :X600-1523793
EAN :3660338522413



Détails articles : MOTEUR 0,18KW 3000T 63M B14 IE2 230/400V-3PH-50HZ ALU IP55
Moteurs électriques asynchrones en aluminium ou en fonte. Indice de protection IP55. Classe d'isolation F (155ºC) / Elévation de température B. Niveaux de rendement : ∙ IE2 de 0,12 kW à 0,55 kW. IE3 de 0,75 kW à 55 kW et IE4 de 4 kW à 90 kW. Tension standard de 400/690 V. Thermistance PTC montée en standard sur les tailles 132 et supérieures.
MOTEUR 0,18KW 3000rpm B14 63M 230/400v-3ph-50Hz IE2 ALU IP55
Points forts
Aluminium, peinture RAL9006
Applications
Puissance de rotation
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 0,18 kW |
|---|---|
| Tension | 230/400 V |
| Vitesse | 3000 rpm |
| Hauteur d'axe | 63 mm |
| Nombre de pôles | 2 |
| Efficacité énergétique | ie2 |
| Degré de protection (IP) | ip55 |
| Diamètre de l'arbre | 11 mm |
| Poids | 3,6 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,85 € HT
/ unité
129,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
