AC Moteurs électriques Bonfiglioli BX 90LA 4 230/400-50 IP55 CLF B14
Moteur
Voir les informations techniquesRéférences
Bonfiglioli :BX 90LA 4 230/400-50 IP55 CLF B14
Rubix :0240-1298945
Détails articles : MOTEUR 1.5KW IE3 4P 90B14 BX90LA4 B14 REF 8AF24000B
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 1,5 kW |
|---|---|
| Tension | 230/400 V |
| Vitesse | 1735 rpm |
| Nombre de pôles | 4 |
| Efficacité énergétique | ie3 |
| Degré de protection (IP) | ip55 |
| Diamètre de l'arbre | 24 mm |
| Poids | 17 kg |
| Exécution | bx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
650,82 € HT
/ unité
780,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (54) jours
