Par référence, par article, par marque, par mot clé.
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Les Indispensables
Sélection face au froid
Sélection des experts EPI
Nous contacter
Nos agences
Outillage & Métrologie
(28 167)
Entretien et réparation
(3 235)
Fixation et montage
(36 269)
Protection - Sécurité - Hygiène
(33 486)
Equipement
(14 264)
Usinage
(65 588)
Soudage
(2 609)
Transmission
(82 611)
Pneumatique et fluiditique
(62 316)
Nos Marques Exclusives
La gamme éco-sélection
Outillage a main
(20 387)
Outillage electro portatif
(2 407)
Outillage pneumatique
(544)
Outillage specifique
(2 497)
Outillage divers
(189)
Mesure et contrôle
(2 135)
Voir Outillage & Métrologie
Machines electro portatif
(1 158)
Accessoires, consommables et pieces detachees e/p
(1 249)
Voir Outillage electro portatif
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Outillage électroportatif
Machines électroportatives
Affleureuse, défonceuse, rabot
Machines electroportatives - Rabot
MONTURE A ARC 933
Machines electroportatives - Rabot Mob 0933000001
Monture A Arc 933
Voir les informations techniques
Références
Mob :
0933000001
Rubix :
0146-5024721
EAN :
3303800933019
Détails articles : MONTURE A ARC 933
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Signaler une erreur sur le produit
125,51
€
HT
/
unité
150,61
€
TTC
En stock, expédié sous 24/48h
Ajouter au panier
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.
Machines electroportatives - Rabot Dewalt DCP580P2-QW, Vitesse: 15000 rpm | Poids: 2.5 kg
Machines electroportatives - Rabot Makita KP0810CJ, Poids: 3.4 kg
Machines electroportatives - Rabot Makita 1100, Puissance: 750 W | Vitesse: 16000 rpm | Poids: 4.9 kg
Machines electroportatives - Rabot Dewalt DCP580NT-XJ, Poids: 2 kg
Machines electroportatives - Rabot Bosch GHO 40-82 C (060159A760), Puissance: 850 W | Vitesse: 14000 rpm | Poids: 3.2 kg
Machines electroportatives - Rabot Makita 2012NB, Puissance: 1650 W | Vitesse: 8500 rpm | Poids: 28.1 kg
Machines electroportatives - Rabot Makita KP0810J, Poids: 3.3 kg
Machines electroportatives - Rabot Makita KP0800J, Poids: 2.6 kg
Défonceuse Bosch 2608629355, Poids: 0.042 kg
Défonceuse Bosch 2608628361, Poids: 0.072 kg
Défonceuse Bosch 2608628342, Poids: 0.112 kg
Défonceuse Bosch 2608629353, Poids: 0.024 kg
Défonceuse Bosch 2608629354, Poids: 0.022 kg
Machines electroportatives - Rabot Dewalt DCP580P2-QW, Vitesse: 15000 rpm | Poids: 2.5 kg
Affleureuse Dewalt DCW604NT-XJ, Puissance: 930 W | Vitesse: 25500 rpm | Poids: 2.4 kg