Vérin oscillant Festo DWC-63-125-Y

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DWC-63-125-Y
Rubix :0326-2569608
Fabricant :558105
EAN :4052568204822
VERIN A ARTIC DWC-63-125-Y

Résumé technique

Typeverin a artic dwc-63-125-y

Détails articles : VERIN A ARTIC DWC-63-125-Y


Vérin charnière DWC-63-125-Y Stroke=125 mm, Diamètre du piston=63 mm, Filetage de la tige du piston=M16x1,5, Distance de la chape de tige au montage pivot=16,5 mm, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités

Informations techniques


Attributs
Typeverin a artic dwc-63-125-y
237,25 € HT
/ unité
284,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours