Module de rangement vide SAM MOD-64, Nombre de compartiments: 10
Module Vide Pour Martellerie
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :MOD-64
Rubix :0149-5181726
EAN :3272670529250

Documents
Détails articles : MODULE VIDE P/MARTELLERIE
Matière mousse. Pour rangement de 10 outils à frapper : marteau, massette, chasse-goupilles, burin, pointeau. Exploitation avec servantes série 30 et 40, coffre SERVI-R40 et bloc d'établi série PM / PMA.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de compartiments | 10 |
|---|---|
| Longueur | 405 mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Largeur | 180 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,68 € HT
/ unité
41,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
