Module de rangement vide SAM MOD-2, Nombre de compartiments: 12
Module Vide Pour Cles Mixte Plate
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :MOD-2
Rubix :0149-5016656
EAN :3272670364363

Documents
Détails articles : MODULE MODULOSAM MOD- 2
Matière ABS thermoformée. Pour rangement de 12 clés mixtes 50, 51-A ou fourches 10-N. Dimensions pour clés mixtes : 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19 21 22 mm. Dimnensions pour clés fourches : 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm. Exploitation avec servantes série 30 et 40, coffre SERVI-R40 et bloc d'établi série PM / PMA. Poids : 50 g
Informations techniques
Attributs
| Nombre de compartiments | 12 |
|---|---|
| Longueur | 405 mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Largeur | 180 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,48 € HT
/ unité
40,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
