Module de rangement équipé Facom MOD.208, Nombre d'éléments: 9
Module serrage écrou de roues
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :MOD.208
Rubix :0139-5041894
EAN :3148517320680

Documents
Détails articles : MODULE SERRAGE ROUE MOD.208
Module serrage écrou de roues
- Comprenant :
- 77AT0D : Clé en croix.
- S.208 - 200 : Clé dynamométrique 40-200 N.m.
- NSB.17 - 19 - 21 mm : Douilles impact longues.
- SH.17 - 19 - 21 : Douilles 6 pans.
- Plateau thermoformé PL.337 (valeur 2 modules).
Poids : 5,470 kg. Modèle MOD.208
- Comprenant :
- 77AT0D : Clé en croix.
- S.208 - 200 : Clé dynamométrique 40-200 N.m.
- NSB.17 - 19 - 21 mm : Douilles impact longues.
- SH.17 - 19 - 21 : Douilles 6 pans.
- Plateau thermoformé PL.337 (valeur 2 modules).
Poids : 5,470 kg. Modèle MOD.208
Points forts
Module serrage écrou de roues
Comprenant : 77AT0D : Clé en croix. S.208
200 : Clé dynamométrique 40-200 N.m. NSB.17
19
21 mm : Douilles impact longues. SH.17
19
21 : Douilles 6 pans. Plateau thermoformé PL.337 (valeur 2 modules). Poids : 5,470 kg.
Comprenant : 77AT0D : Clé en croix. S.208
200 : Clé dynamométrique 40-200 N.m. NSB.17
19
21 mm : Douilles impact longues. SH.17
19
21 : Douilles 6 pans. Plateau thermoformé PL.337 (valeur 2 modules). Poids : 5,470 kg.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 9 |
|---|---|
| Matière | plateau thermoformé |
| Hauteur | 40 mm |
| Largeur | 418 mm |
| Profondeur | 350 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
628,92 € HT
/ unité
754,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
