Module de rangement équipé Facom MOD.U306PF, Nombre d'éléments: 8
Module extracteur
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :MOD.U306PF
Rubix :0139-5449455
EAN :3662424170645

Détails articles : MODULE EXTRACTEURS
Prise intérieure et extérieure. Comprenant : U.306A140 : Extracteur (7 --> 140 mm). U.306G2 : 3 griffes pour prise intérieure (23 --> 130 mm). U.306G10 : 3 griffes longues pour prise extérieure (10 --> 180 mm). U.14L : Extracteur compact (10 --> 45 mm). Plateau thermoformé PL.354. Poids : 4,400 kg.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 8 |
|---|---|
| Hauteur | 100 mm |
| Largeur | 375 mm |
| Profondeur | 417 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
425,27 € HT
/ unité
510,32 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
