Module de rangement équipé Facom MODM.AT6, Nombre d'éléments: 10

Module de tournevis Protwist en plateau mousse

Voir les informations techniques

Références

Facom :MODM.AT6
Rubix :0139-5344512
EAN :3662424098604
MODULE MOUSSE DE 10 TOURNEVIS PROTWIST TAMPER TORX

Résumé technique

Détails articles : MODULE MOUSSE DE 10 TOURNEVIS PROTWIST TAMPER TORX


Le module mousse MODM.AT6 de FACOM intègre 10 tournevis Protwist®, conçus pour offrir confort, précision et efficacité dans toutes les applications de vissage. Ce module optimise le rangement et la protection des outils tout en permettant d'y accéder facilement. Idéal pour les professionnels exigeants, il permet de gagner du temps et d'améliorer l'organisation du poste de travail.

Caractéristiques :
Chaque tournevis Protwist® est équipé d'une poignée ergonomique assurant une prise en main confortable et une transmission de couple optimale, même lors des usages intensifs. Les lames, fabriquées en acier de haute qualité, garantissent robustesse et durabilité. Le module mousse préformé protège les outils contre les chocs et les pertes tout en facilitant l'organisation et l'efficacité au quotidien. Conçu pour s'adapter aux servantes et systèmes de rangement FACOM, il est un atout essentiel pour maintenir un environnement de travail ordonné.

Spécifications :
• Compatible avec le système de rangement modulaire FACOM
• Adapté aux servantes CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL et JET+
• 1 x [ATXR10X75] Tournevis Protwist® Resistorx® 10 x 75 mm
• 1 x [ATXR15X75] Tournevis Protwist® Resistorx® 15 x 75 mm
• 1 x [ATXR20X100] Tournevis Protwist® Resistorx® 20 x 100 mm
• 1 x [ATXR25X100] Tournevis Protwist® Resistorx® 25 x 100 mm
• 1 x [ATXR27X100] Tournevis Protwist® Resistorx® 27 x 100 mm
• 1 x [ATXR30X125] Tournevis Protwist® Resistorx® 30 x 125 mm
• 1 x [ATXR40X150] Tournevis Protwist® Resistorx® 40 x 150 mm
• 1 x [AEX.6X35] Tournevis MICRO-TECH® Torx® T6 x 35 mm
• 1 x [AEX.7X35] Tournevis MICRO-TECH® Torx® T7 x 35 mm
• 1 x [AEX.8X75] Tournevis MICRO-TECH® Torx® T8 x 75 mm
• 1 x Plateau mousse pour MODM.AT6 — Réf. PM.MODA6

Informations sur la marque :
Depuis 1918, FACOM voyage dans les mains des utilisateurs, dans les usines, les garages, les ateliers, les camions, sur les chantiers, de génération en génération. L'histoire de FACOM est intimement liée aux grandes avancées industrielles du XXe siècle, accompagnant l'essor de secteurs clés tels que l'automobile, le rail, l'aviation, l'aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le progrès médical, les hautes technologies, les sports extrêmes, les monuments et les grands chantiers. De la modeste clé à molette des débuts aux milliers de références et innovations proposées aujourd'hui, FACOM est devenue la marque leader de l'outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission originelle, la marque œuvre chaque jour à mieux servir les professionnels, renforcer leurs performances et améliorer la qualité de leur travail quotidien. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement à produire en France, garantissant ainsi un savoir-faire reconnu et une qualité exemplaire.

Points forts

• Organisation optimisée grâce au module mousse préformé
• Confort et performance avec les poignées ergonomiques Protwist®
• Protection et durabilité accrues des outils

Applications

Ce module mousse de 10 tournevis est idéal pour les ateliers de maintenance, les garages automobiles, les sites de production industrielle et l'aéronautique. Il permet de maintenir un poste de travail ordonné, de réduire les pertes d'outils et d'assurer une efficacité optimale dans les interventions quotidiennes.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments10
Matièremousse
Hauteur45 mm
Largeur418 mm
Profondeur188 mm
132,33 HT
/ unité
158,80 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h