Module de rangement équipé Facom MOD.NS260, Nombre d'éléments: 17
Module de rangement
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :MOD.NS260
Rubix :0139-5041907
EAN :3148517321991

Documents
Détails articles : MODULE TOURNEVIS A FRAPPER 1/2 MOD.NS260 BOUTS
Facom propose avec ce module un ensemble complet de 17 pièces associant un tournevis à frapper et une sélection d'embouts hexagonaux, Pozidriv®, Phillips® et Torx®. Ce module trouve sa place dans les servantes CHRONO, JET, CHRONO+, CHRONO XL, JET+ et JET XL grâce au système de rangement modulaire Facom.
Caractéristiques :
Le module associe un tournevis à frapper, un porte-embouts et quinze embouts destinés au vissage par impact. Son corps moleté facilite la prise en main et son carré conducteur, équipé d'une bille de retenue, stabilise la douille en cours d'utilisation. Une bague permet de sélectionner le sens de rotation sans démontage de l'outil. La douille porte-embouts relie le carré de 1/2" à des embouts au format 5/16". Les embouts fournis couvrent les vis Pozidriv®, Phillips®, à six pans creux et Torx®, dans plusieurs tailles, ce qui permet d'intervenir sur des assemblages variés sans changement d'outil. Un plateau plastique pratique organise l'ensemble des pièces et facilite leur rangement dans le module.
Spécifications :
- Référence : MOD.NS260.
- Composition : 17 pièces, comprenant un tournevis à frapper, une douille porte-embouts et 15 embouts de vissage.
- Présentation : plateau rigide thermoformé.
- Carré conducteur : 1/2" soit 12,7 mm.
- Couple : 400 N·m.
- Diamètre du tournevis : 32 mm.
- Longueur du tournevis : 165 mm.
- Format de la douille porte-embouts : de carré 1/2 vers hexagonal 5/16.
- Finition du tournevis : chromée.
- Matériau du porte-embouts : acier phosphaté.
- Empreintes des embouts fournis : Pozidriv® PZ2 et PZ3 ; six pans creux 5 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm ; Phillips® PH2, PH3 et PH4 ; Torx® T20, T25, T30, T40, T45 et T55.
Normes :
- ISO 1173 : spécifie les dimensions, en millimètres, et le couple d'essai des entraînements des embouts tournevis à main et à machine.
- DIN 3121 : norme allemande relative aux douilles à chocs, précisant leur résistance aux couples.
- ISO 1711-2 : spécifie la dureté et la contrainte minimale de torsion pour les douilles à machine à carré d'entraînement.
Caractéristiques :
Le module associe un tournevis à frapper, un porte-embouts et quinze embouts destinés au vissage par impact. Son corps moleté facilite la prise en main et son carré conducteur, équipé d'une bille de retenue, stabilise la douille en cours d'utilisation. Une bague permet de sélectionner le sens de rotation sans démontage de l'outil. La douille porte-embouts relie le carré de 1/2" à des embouts au format 5/16". Les embouts fournis couvrent les vis Pozidriv®, Phillips®, à six pans creux et Torx®, dans plusieurs tailles, ce qui permet d'intervenir sur des assemblages variés sans changement d'outil. Un plateau plastique pratique organise l'ensemble des pièces et facilite leur rangement dans le module.
Spécifications :
- Référence : MOD.NS260.
- Composition : 17 pièces, comprenant un tournevis à frapper, une douille porte-embouts et 15 embouts de vissage.
- Présentation : plateau rigide thermoformé.
- Carré conducteur : 1/2" soit 12,7 mm.
- Couple : 400 N·m.
- Diamètre du tournevis : 32 mm.
- Longueur du tournevis : 165 mm.
- Format de la douille porte-embouts : de carré 1/2 vers hexagonal 5/16.
- Finition du tournevis : chromée.
- Matériau du porte-embouts : acier phosphaté.
- Empreintes des embouts fournis : Pozidriv® PZ2 et PZ3 ; six pans creux 5 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm ; Phillips® PH2, PH3 et PH4 ; Torx® T20, T25, T30, T40, T45 et T55.
Normes :
- ISO 1173 : spécifie les dimensions, en millimètres, et le couple d'essai des entraînements des embouts tournevis à main et à machine.
- DIN 3121 : norme allemande relative aux douilles à chocs, précisant leur résistance aux couples.
- ISO 1711-2 : spécifie la dureté et la contrainte minimale de torsion pour les douilles à machine à carré d'entraînement.
Points forts
- Le corps moleté du tournevis facilite la prise en main et limite les glissements lors de l'impact.
- La bille de retenue maintient la douille en place et réduit les risques de perte pendant l'utilisation.
- Le changement de sens de rotation par simple bague accélère les interventions successives.
- La compatibilité multi-empreintes des embouts limite le nombre d'outils à transporter sur un même poste.
- Le plateau organise les pièces et facilite leur identification lors du rangement.
- L'intégration au système modulaire Facom simplifie le stockage dans les servantes CHRONO et JET.
- La bille de retenue maintient la douille en place et réduit les risques de perte pendant l'utilisation.
- Le changement de sens de rotation par simple bague accélère les interventions successives.
- La compatibilité multi-empreintes des embouts limite le nombre d'outils à transporter sur un même poste.
- Le plateau organise les pièces et facilite leur identification lors du rangement.
- L'intégration au système modulaire Facom simplifie le stockage dans les servantes CHRONO et JET.
Applications
Ce module s'utilise dans les opérations de maintenance mécanique et d'assemblage nécessitant plusieurs types de vis. Les tailles d'embouts couvertes conviennent aux interventions sur des équipements industriels, des machines-outils ou des installations électromécaniques comportant des fixations Pozidriv®, Phillips®, à six pans creux ou Torx®.
Le tournevis à frapper permet de débloquer des vis grippées ou oxydées sans recourir à un outil électroportatif, ce qui convient aux ateliers de réparation et aux interventions sur site. Il s'intègre aisément aux servantes et rangements d'atelier de la marque.
Le tournevis à frapper permet de débloquer des vis grippées ou oxydées sans recourir à un outil électroportatif, ce qui convient aux ateliers de réparation et aux interventions sur site. Il s'intègre aisément aux servantes et rangements d'atelier de la marque.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 17 |
|---|---|
| Matière | mousse |
| Hauteur | 40 mm |
| Largeur | 418 mm |
| Profondeur | 175 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,15 € HT
/ unité
283,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours