Module de rangement équipé Facom MODM.RL1SLS, Nombre d'éléments: 13

Module de rangement

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :MODM.RL1SLS
Rubix :0139-5283793
EAN :3662424050084
MOD MOUSSE DOUILLE 1/4' 6P RL.171SLS -MODM.RL1SLS

Résumé technique

Documents

Détails articles : MOD MOUSSE DOUILLE 1/4' 6P RL.171SLS -MODM.RL1SLS


Le module équipé Facom MODM.RL1SLS réunit treize pièces pour le vissage et le desserrage en 1/4 pouce. Un cliquet étanche SLS pour travaux en hauteur, deux rallonges à verrouillage et dix douilles 6 pans métriques composent cet ensemble, rangé dans une mousse à double couche qui signale tout outil manquant par contraste de couleur.

Caractéristiques :
Le cliquet étanche intègre une solution d'attache par manille, réservée aux professionnels évoluant en hauteur. Cette fixation limite le risque de chute accidentelle. Les rallonges disposent d'une bille de verrouillage qui peut être bloquée par un système de bague à visser. Ainsi, la douille reste solidaire de la rallonge, ce qui évite toute perte de pièce pendant l'intervention.

Le cliquet fonctionne grâce à un mécanisme à 72 dents autorisant une reprise à 5°, utile dans les espaces réduits où l'amplitude de rotation reste limitée. Une inversion par levier permet de changer de sens de serrage même avec des gants. Ce levier est pensé de telle manière à ce qu'aucun basculement accidentel du sens de rotation survienne pendant l'effort, même lors d'un appui avec la paume sur la tête à cliquet.

Les douilles adoptent le profil OGV® qui augmente la surface de contact avec l'écrou et limite son arrondissement pendant le serrage.

Le rangement s'appuie sur une mousse à deux couches, rouge en dessous et noire au-dessus, qui rend immédiatement visible l'absence d'un élément. Ce contraste réduit les risques d'oubli ou de perte d'outil.

Spécifications :
- Référence Facom : MODM.RL1SLS.
- Composition : un cliquet 1/4" étanche, deux rallonges à verrouillage (100 mm et 150 mm), dix douilles 6 pans métriques 1/4" (5,5 mm à 14 mm), soit treize pièces au total.
- Diamètres des douilles : 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm.
- Longueurs des rallonges : 100 mm et 150 mm.
- Dimensions du cliquet : 121 mm de long pour 22 mm de large.
- Mécanisme du cliquet : 72 dents, angle de reprise de 5°.
- Matériau de la poignée du cliquet : élastomère bi-matière.
- Compatibilité des rallonges : douilles carré 1/4".
- Rangement : mousse à double couche, rouge sous noir.
- Présentation : chromée brillante pour le cliquet et les douilles ; chromée satinée avec bague de verrouillage phosphatée pour les rallonges.
- Compatibilité servantes : CHRONO XL, CHRONO+, JET XL et JET+, etc.
- Taille du module : 418 x 188 x 45 mm.

Normes :
- ISO 3315 : outils de manœuvre pour vis et écrous, dimensions et essais des pièces de commande pour douilles à main à carré conducteur.
- ISO 3316 : s'applique aux adaptateurs pour douilles à main à carré conducteur (torsion, dureté, tailles, marquage, etc.).
- DIN 3122 : norme allemande relative aux clés à cliquets.
- DIN 3123 : norme allemande relative aux rallonges.
- ISO 1711-1 : spécifie les valeurs minimales de dureté Rockwell et de résistance à la torsion pour les clés de serrage et les douilles à main.
- ISO 2725-1 : spécifie les dimensions, la désignation et le marquage des douilles à carré conducteur femelle, à main et à empreinte hexagonale.

Points forts

- La fixation par manille limite le risque de chute d'outil lors des interventions en hauteur.
- Le verrouillage des rallonges et des douilles réduit la perte de pièces dans les mécanismes ou les zones difficiles d'accès.
- Le contraste de couleurs de la mousse accélère le contrôle du contenu du module après chaque intervention.
- La résistance de la poignée aux hydrocarbures et solvants d'atelier (SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil, kérosène) prolonge la durée de vie de l'outil en environnement graisseux.
- Le mécanisme à 72 dents autorise le travail dans les espaces restreints grâce à une faible amplitude de reprise.
- Le profil des douilles limite l'usure des écrous pendant le serrage et le desserrage.
- Le trou d'accroche sur la poignée du cliquet facilite le maintien de l'outil lors d'un travail en hauteur.

Applications

Cet ensemble trouve sa place dans les opérations de maintenance mécanique, de montage et de démontage sur ligne de production, ainsi que dans les ateliers exposés aux hydrocarbures et aux solvants. Les secteurs soumis à un risque de corps étrangers, comme la maintenance aéronautique, bénéficient du repérage rapide des pièces manquantes grâce au contraste de la mousse. Le mode de fixation par manille et le trou d'accroche sur la poignée du cliquet conviennent aux interventions en hauteur, sur structure ou en zone d'accès restreint. L'inversion par levier et la prise en paume de main permettent une utilisation avec des gants de protection, notamment lors des opérations de serrage répétées en atelier.
Ce type de module s'insère dans une servante d'atelier ou tout établi modulable de la gamme Facom CHRONO et JET.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments13
Matièremousse
Largeur189 mm
Profondeur105 mm
183,47 € HT
/ unité
220,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours