Conditionnement de l'air - Accessoire Festo MS4-FRM-1/4-Z
Module de dérivation MS4-FRM
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS4-FRM-1/4-Z
Rubix :0326-2573291
Fabricant :529558
EAN :4052568047405
Détails articles : MODULE DERIVAT. MS4-FRM-1/4-Z
Module de dérivation MS4-FRM-1/4-Z Sens de passage de droite à gauche. Position de montage=indifférent, Conception=Module de dérivation, Pression de service=0 - 14 bar, Débit nominal normal dans le sens de l'écoulement principal 1->2=4600 l/min, Débit nominal normal en sortie vers le haut=1500 l/min
Informations techniques
Attributs
| Type | module de dérivation ms4-frm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,04 € HT
/ unité
37,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours