Module de rangement équipé Facom MOD.89TXA, Nombre d'éléments: 7

Module de clés Torx® en P

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :MOD.89TXA
Rubix :0139-5292951
EAN :3662424075797
7PCE P EN FORME HEXAGONALE TORX MOD.89TXA

Résumé technique

Documents

Détails articles : 7PCE P EN FORME HEXAGONALE TORX MOD.89TXA


Compatible avec les servantes et systèmes modulaires Facom, le module de clés Torx à poignées est conçu pour offrir une solution pratique, robuste et durable aux professionnels de la maintenance, de l’automobile et de l’industrie.

Caractéristiques :
Ce module regroupe sept clés Torx à poignée ergonomique bi-matière en forme de P, spécialement étudiées pour faciliter le vissage et le dévissage en toute sécurité. Le trou du P permet d'accrocher un cordon pour éviter les pertes sur certains postes. Chaque lame est fabriquée en acier carbone-silicium, gage de solidité et de résistance à l’usure, assurant ainsi une durée de vie prolongée. Le côté long permet d'atteindre des zones difficiles, tandis que le côté court augmenter la puissance de serrage par effet bras de levier. Présentées dans un module thermoformé, les clés se rangent facilement et s’intègrent parfaitement dans les servantes Facom, offrant un gain de temps et une meilleure productivité. 

Spécifications :
- Référence Facom : MOD.89TXA.
- Module thermoformé PL328, taille 1/3.
- 7 clés Torx incluses : T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.
- Poignées ergonomiques bi-matière en « P » pour une meilleure prise en main.
- Lames en acier carbone-silicium, robustes et résistantes.
- Côté long pour un vissage précis en zones difficiles.
- Côté court pour un serrage final avec couple renforcé.
- Présentation polie avec extrémité phosphate durci.
- Dimensions optimisées pour s’adapter aux servantes Facom CHRONO, CHRONO XL, CHRONO+, JET, JET XL et JET+.
- Fabrication en France avec certification Origine France Garantie.
- Garantie à vie avec échange en cas de défaillance.

Normes :
- Labelisation Origine France Garantie.
- Conforme aux normes de résistance et aux dimensions exclusives à Torx®

Points forts

- Organisation parfaite de l’atelier grâce au format modulaire compatible avec les servantes Facom.
- Robustesse et fiabilité grâce aux lames en acier carbone-silicium.
- Confort d’utilisation assuré par les poignées ergonomiques bi-matière.
- Polyvalence avec un jeu complet de 7 tailles couvrant les besoins courants.
- Tranquillité d’esprit avec une garantie à vie.

Applications

Ce module de clés Torx s’adresse aux professionnels de la mécanique, de la maintenance industrielle, de l’électronique et de l’automobile. Il est idéal pour les ateliers organisés utilisant les servantes Facom, permettant d’intervenir rapidement sur des vis Torx de tailles variées. Sa conception robuste en fait un outil adapté aux environnements souillés d'hydrocarbures, qu’il s’agisse de réparations automobiles, de travaux aéronautiques ou de maintenance d’équipements industriels.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments7
Matièrecarbon silicon steel
Hauteur40 mm
Largeur418 mm
90,24 € HT
/ jeu
108,29 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h