Module pour terminaux de distributeur SMC VVQ1000-N-11
Module d'alimentation VVQ1000
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :VVQ1000-N-11
Rubix :0338-2140964
Fabricant :00039828
Détails articles : PLAQUE D'INDICATION VQC1000 VVQ1000-N-11
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
Name plate
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,23 € HT
/ unité
12,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours