Module pour terminaux de distributeur SMC VVQ1000-F-LC6
Module d'alimentation VVQ1000
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :VVQ1000-F-LC6
Rubix :0338-2050016
Fabricant :00039791
EAN :3618036530575
Détails articles : SORTIE A 90DEG TUBE 6 VVQ1000-F-LC6
Les distributeurs VQ sont parfaits pour les applications nécessitant des vitesses élevées, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Les méthodes de montage innovantes permettent que les distributeurs puissent être changées sans avoir à démonter entièrement l'embase. Les raccords instantanés intégrés permettent de réduire le temps de raccordement et l'entretien.
Accessoire
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,97 € HT
/ unité
19,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours