Module de rangement équipé Facom MOD.LIM, Nombre d'éléments: 5

Module 5 limes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :MOD.LIM
Rubix :0139-5333095
EAN :3148517291768
MODULE LIMES MOD.LIM

Résumé technique

Documents

Détails articles : MODULE LIMES MOD.LIM


Le module de 5 limes Facom MOD.LIM est conçu pour offrir un ensemble complet d’outils de précision adaptés aux travaux de dégrossissage et de façonnage des métaux et des plastiques durs.

Caractéristiques :
Le module regroupe cinq limes complémentaires, permettant de traiter une grande variété de formes et de matériaux. Chaque lime est équipée d’une poignée ergonomique en plastique résistant aux solvants d’atelier, garantissant confort et sécurité lors de l’utilisation. Les limes présentent différentes coupes adaptées aux travaux de précision, qu’il s’agisse de surfaces planes, arrondies, carrées ou triangulaires. Livré dans un module plastique compatible avec le système de rangement modulaire Facom, ce kit assure une organisation optimale et une accessibilité rapide des outils.

Spécifications :
- Référence : MOD.LIM.
- Contient 5 limes : une plate, une demi-ronde, une carrée, une triangulaire et une ronde.
- Références incluses :
• PAMB200EMA : lime bâtarde plate 200 mm, 2 faces à taille double, 1 bord à taille simple, 1 bord lisse ;
• DRDMD200EMA : lime demi-ronde demi-douce 200 mm, demi-rond à taille double, face à taille double ;
• CARMD200EMA : lime carrée demi-douce 200 mm, taille double sur 4 coupes ;
• TRIMD200EMA : lime triangulaire demi-douce 200 mm, taille double sur 3 coupes ;
• RDMD200EMA : lime ronde demi-douce 200 mm, taille double.
- Matériaux travaillés : acier, fonte, laiton, plastiques durs.
- Modèles avec poignées ergonomiques en plastique de 200 mm.
- Module plastique compatible avec les systèmes de rangement Facom.
- Servantes compatibles : gamme de servantes Facom modulaires type CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+
- Poids total du kit : 950 g.

Normes :
Les limes Facom incluses sont conformes à ces deux normes :
- NFE 75-001 : définit les dimensions et sections transversales des limes et râpes.
- NFE 75-002 : précise les caractéristiques de taille et de coupe des limes et râpes.

Informations sur la marque :
Facom est le leader de l’outillage à main en France et en Europe depuis sa création en 1918. La marque s’illustre par son exigence de qualité, sa capacité d’innovation et la robustesse de ses outils. Présente dans plus de 100 pays, Facom accompagne les professionnels de l’automobile, de l’aéronautique, de l’électricité, de la maintenance industrielle et de nombreux autres secteurs. Avec plus de 100 ans d’expertise, des millions d’outils fabriqués et une garantie à vie emblématique instaurée depuis 1952, Facom incarne fiabilité et performance au service des utilisateurs exigeants.

Points forts

- Ensemble complet de 5 limes couvrant les principales formes pour un usage polyvalent.
- Poignées ergonomiques résistantes aux solvants, assurant confort et sécurité d’utilisation.
- Compatible avec le système modulaire de rangement Facom pour une organisation optimale.
- Outils robustes, adaptés aux matériaux exigeants comme l’acier et la fonte.

Applications

Le module de 5 limes Facom est idéal pour les ateliers de mécanique, de maintenance industrielle et de réparation automobile. Il convient également aux artisans et techniciens travaillant sur des pièces métalliques, plastiques ou composites. Les limes permettent un dégrossissage précis des surfaces planes, arrondies ou angulaires, facilitant la préparation de pièces, les ajustements de précision et la finition de travaux complexes. Leur robustesse et leur ergonomie en font des outils fiables pour un usage intensif en environnement professionnel.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments5
Matièreplateau thermoformé
Hauteur40 mm
97,71 HT
/ jeu
117,25 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h