Vérin pneumatique normalisé Aventics 0822332207
Mini-vérin, Série MNI
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Aventics :0822332207
Rubix :J439-2334150
Fabricant :822332207

Documents
Détails articles : VERIN ISO D16 C160 MAGNETIQUE
Mini-vérin ISO 6432 à double effet. Série MNI avec piston magnétique et amortissement élastique.
Points forts
Anti-corrosion. Version ATEX en option.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 16 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 160 mm |
| Type | mini-vérin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,34 € HT
/ unité
124,01 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours
