Entraînement linéaire Festo DFC-10-25-P-A-GF

Mini actionneur guidé

Voir les informations techniques

Références

Festo :DFC-10-25-P-A-GF
Rubix :0326-2577766
Fabricant :189471
EAN :4052568150167
MINIVERIN GUID DFC-10-25-P-A-GF

Résumé technique

Typemini actionneur guidé
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MINIVERIN GUID DFC-10-25-P-A-GF


Minivérin de guidage DFC-10-25-P-A-GF Pour la détection de position avec les guidages à palier lisse. Distance du centre de gravité de la charge à la plaque étrier=15 mm, Course=25 mm, Diamètre de piston=10 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typemini actionneur guidé
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre25 mm
Température mini-5 °C
Température maxi60 °C
Dimensions10
521,73 € HT
/ unité
626,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours