Entraînement linéaire Festo DFC-10-20-P-A-KF

Mini actionneur guidé

Voir les informations techniques

Références

Festo :DFC-10-20-P-A-KF
Rubix :0326-2573577
Fabricant :189476
EAN :4052568150211
MINIVERIN GUID DFC-10-20-P-A-KF

Résumé technique

Typemini actionneur guidé
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MINIVERIN GUID DFC-10-20-P-A-KF


Minivérin de guidage DFC-10-20-P-A-KF Pour la détection de position avec les guidages à bille. Distance du centre de gravité de la charge à la plaque étrier=15 mm, Course=20 mm, Diamètre de piston=10 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typemini actionneur guidé
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre20 mm
Température mini-5 °C
Température maxi60 °C
Dimensions10
658,90 € HT
/ unité
790,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours