Références
Festo :DFC-10-10-P-A-KF
Rubix :0326-2577764
Fabricant :189474
EAN :4052568150198

Détails articles : MINIVERIN GUID DFC-10-10-P-A-KF
Minivérin de guidage DFC-10-10-P-A-KF Pour la détection de position avec les guidages à bille. Distance du centre de gravité de la charge à la plaque étrier=15 mm, Course=10 mm, Diamètre de piston=10 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Course du cylindre | 10 mm |
|---|---|
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
651,84 € HT
/ unité
782,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours